25371 長袖シャツ 25371 クロダルマ 03847664

長袖シャツ 25371

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード03847664品番25371
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。

アースグリーンサイズ5L種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)57袖丈(cm)62着丈(cm)81色番89材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03847822
2017-01-20
用途: 事務や運転
医療・福祉・介護関連業

服はゆったりとしているので楽に動けて良いと思います。ただ説明書きにファスナーの材質は樹脂となっていますが、実際には金属なので樹脂にして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、ファスナーは樹脂とのことですので金属ではございません。
何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 03848057
2016-11-08
用途: 日常業務に一年中着用
その他業種

立体裁断で動きやすいが、右胸ポケット内の携帯電話保護袋が糸がほずれやすい。ベージュの色が最初濃すぎる。二か月使用後、洗濯を重ね、丁度いい感じとなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする