S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル レギュラー刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03849352
品番
BE2T 25.0RX42
参考基準価格(税別)
¥170,950
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
135
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
255
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
ボール半径R(mm)
25