曜日別特売
CC 25.0X90° センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所) 03854356

センター面取り用エンドミル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)50
全長(mm)180
内容量1本注文コード03854356品番CC 25.0X90°
参考基準価格(税別)¥35,360販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
幅広い用途でお使いいただけます。

用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工刃径(Φmm)25刃長(mm)50全長(mm)180シャンク径(Φmm)25ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03854444
2016-08-11
用途: 面取り
その他業種

私の用途では少し長すぎたところがありますが、綺麗に面取りできるので良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする