曜日別特売
255881 長袖ジャンパー 255881 クロダルマ 03859415

長袖ジャンパー 255881

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード03859415品番255881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900

軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。

ネイビーサイズLL種別長袖ジャンパー胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル85、綿15(サマー裏綿)肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)67.5色番11材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする