曜日別特売
HiVA 5.0 粉末ハイス ハイヘリエンドミル S&K(三興製作所) 03863535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HiVA 5.0 粉末ハイス ハイヘリエンドミル S&K(三興製作所) 03863535
HiVA 5.0 粉末ハイス ハイヘリエンドミル S&K(三興製作所) 03863535

粉末ハイス ハイヘリエンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)12
全長(mm)65
内容量1本注文コード03863535品番HiVA 5.0
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
刃径(Φmm)5刃長(mm)12全長(mm)65シャンク径(Φmm)8刃数2材質粉末ハイス(SPM)被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金ねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする