曜日別特売
26493 半袖シャツ 26493 クロダルマ 03864464

半袖シャツ 26493

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
色シルバーグレー
内容量1着注文コード03864464品番26493
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

生地にナノサイズの銀粒子を付与、菌の働きを抑え臭いの発生を軽減します。

色
シルバーグレー
サイズ
3L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする