2600.07.150.0-99L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R150mm 2600.07.150.0シリーズ Igus(イグス) 03866881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R150mm 2600.07.150.0シリーズ2600.07.150.0-99L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8486-02
67-8486-02
67-8485-05
67-8485-06
67-8485-08
67-8485-09
67-8485-11
67-8485-12
67-8485-14
67-8485-15
67-8485-16
67-8485-17
67-8485-18
67-8485-19
67-8485-20
67-8485-21
67-8485-22
67-8485-23
67-8485-24
67-8485-25
67-8485-27
67-8485-28
67-8485-29
67-8485-30
67-8485-31
67-8485-32
67-8485-33
67-8485-34
67-8485-35
67-8485-37
67-8485-38
67-8485-40
67-8485-41
67-8485-44
67-8485-45
67-8485-46
67-8485-47
67-8485-48
67-8485-49
67-8485-50
67-8485-51
67-8485-52
67-8485-53
67-8485-55
67-8485-56
67-8485-57
67-8485-58
67-8485-61
67-8485-62
67-8485-63
67-8485-64
67-8485-65
67-8485-66
67-8485-67
67-8485-68
67-8485-70
67-8485-71
67-8485-72
67-8485-73
67-8485-77
67-8485-78
67-8485-79
67-8485-80
67-8485-81
67-8485-82
67-8485-83
67-8485-84
67-8485-85
67-8485-86
67-8485-87
67-8485-88
67-8485-89
67-8485-91
67-8485-95
67-8485-96
67-8485-97
67-8485-98
67-8485-99
67-8486-01
内容量1個注文コード03866881品番2600.07.150.0-99L
参考基準価格(税別)¥76,670販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8486-02
仕様
●内幅(mm):75●外幅(mm):91●曲げ半径R(mm):150●リンク数:99●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2600型(内周側開閉、内幅75mm、曲げ半径R150)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:193-1565
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする