曜日別特売
2600.07.250.0-40L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R250mm 2600.07.250.0シリーズ Igus(イグス) 03869297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R250mm 2600.07.250.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●内幅(mm):75●外幅(mm):91●曲げ半径R(mm):250●リンク数:40●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2600型(内周側開閉、内幅75mm、曲げ半径R250)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:193-0013
注文コード
03869297
品番
2600.07.250.0-40L
参考基準価格(税別)¥30,980販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8488-34
仕様
●内幅(mm):75●外幅(mm):91●曲げ半径R(mm):250●リンク数:40●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2600型(内周側開閉、内幅75mm、曲げ半径R250)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:193-0013
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする