2600.07.250.0-70L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R250mm 2600.07.250.0シリーズ Igus(イグス) 03869358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R250mm 2600.07.250.0シリーズ2600.07.250.0-70L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8488-67
67-8488-67
67-8488-02
67-8488-03
67-8488-05
67-8488-06
67-8488-08
67-8488-09
67-8488-11
67-8488-12
67-8488-13
67-8488-14
67-8488-15
67-8488-16
67-8488-17
67-8488-18
67-8488-19
67-8488-20
67-8488-21
67-8488-22
67-8488-24
67-8488-25
67-8488-26
67-8488-27
67-8488-28
67-8488-29
67-8488-30
67-8488-31
67-8488-32
67-8488-34
67-8488-35
67-8488-36
67-8488-37
67-8488-38
67-8488-41
67-8488-42
67-8488-43
67-8488-44
67-8488-45
67-8488-47
67-8488-48
67-8488-49
67-8488-50
67-8488-51
67-8488-52
67-8488-53
67-8488-54
67-8488-55
67-8488-58
67-8488-59
67-8488-60
67-8488-61
67-8488-62
67-8488-63
67-8488-64
67-8488-65
67-8488-68
67-8488-69
67-8488-70
67-8488-74
67-8488-75
67-8488-76
67-8488-77
67-8488-78
67-8488-79
67-8488-80
67-8488-81
67-8488-82
67-8488-83
67-8488-84
67-8488-85
67-8488-86
67-8488-88
67-8488-92
67-8488-94
67-8488-95
67-8488-96
67-8488-97
67-8488-98
内容量1個注文コード03869358品番2600.07.250.0-70L
参考基準価格(税別)¥54,210販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8488-67
仕様
●内幅(mm):75●外幅(mm):91●曲げ半径R(mm):250●リンク数:70●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2600型(内周側開閉、内幅75mm、曲げ半径R250)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:193-4688
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする