Mr Quick
【名入れ】ミスタークイックテント TA-12 総アルミタイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22日以内出荷とは
内容量
1セット
名入れ
垂面×1
注文コード
03871825
品番
TA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
名入れ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
5段階の高さ調節。天幕の張り具合もダイヤルで調節可能。コンパクト収納!すべてのパーツが連結した一体式テントなので2人で簡単に設営ができます。
色
(幕体)白
寸法(cm)
設営時:270×180×最高310
名入れ
垂面×1
文字数
10文字
文字サイズ
(2)7cm角(垂面)
文字色
印刷:黒のみ
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
サービス分類
名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。
※商品をカートに入れ、「オプション指定」より必要情報を正確乳入力ください。
※メーカーより入力いただいたご連絡先にご連絡します。印刷位置の調整などを行い、入稿データ確認後の生産です。
※印刷位置の調整は垂面のみ。斜面は真ん中の配置となります。
※納期は入稿データ確定後の目安納期です。校正回数などにより納期は前後します。余裕をもってご注文下さい。
※文字色は黒のみです。