Mr Quick
【名入れ】ミスタークイックテント TA-12 総アルミタイプ
5段階の高さ調節。天幕の張り具合もダイヤルで調節可能。コンパクト収納!すべてのパーツが連結した一体式テントなので2人で簡単に設営ができます。
色
(幕体)白
寸法(cm)
設営時:270×180×最高310
文字数
10文字
文字色
印刷:黒のみ
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
サービス分類
名入れ
内容量
1セット
注意
※WEB注文専用商品です。
※商品をカートに入れ、「オプション指定」より必要情報を正確乳入力ください。
※メーカーより入力いただいたご連絡先にご連絡します。印刷位置の調整などを行い、入稿データ確認後の生産です。
※印刷位置の調整は垂面のみ。斜面は真ん中の配置となります。
※納期は入稿データ確定後の目安納期です。校正回数などにより納期は前後します。余裕をもってご注文下さい。
※文字色は黒のみです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
名入れ
文字サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03871816
TA-12
斜面×1
(1)12cm角(斜面)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871825
TA-12
垂面×1
(2)7cm角(垂面)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871834
TA-12
斜面×2
(1)12cm角(斜面)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871850
TA-12
斜面×2+垂面×1
(1)12cm角(斜面)、7cm角(垂面)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871859
TA-12
斜面×1+垂面×2
(1)12cm角(斜面)、7cm角(垂面)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871868
TA-12
垂面×2
(2)7cm角(垂面)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871877
TA-12
斜面×2+垂面×2
(1)12cm角(斜面)、7cm角(垂面)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください