曜日別特売
TA-36 【名入れ】ミスタークイックテント TA-36 総アルミタイプ Mr Quick 03871974

TA-36 【名入れ】ミスタークイックテント TA-36 総アルミタイプ Mr Quick 03871974
TA-36 【名入れ】ミスタークイックテント TA-36 総アルミタイプ Mr Quick 03871974
TA-36 【名入れ】ミスタークイックテント TA-36 総アルミタイプ Mr Quick 03871974
TA-36 【名入れ】ミスタークイックテント TA-36 総アルミタイプ Mr Quick 03871974

【名入れ】ミスタークイックテント TA-36 総アルミタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品20日以内出荷とは
名入れ斜面×2
内容量1セット注文コード03871974品番TA-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

5段階の高さ調節。天幕の張り具合もダイヤルで調節可能。コンパクト収納!すべてのパーツが連結した一体式テントなので2人で簡単に設営ができます。

名入れ
斜面×2
文字サイズ
(1)27cm角(斜面)
色
(幕体)白
文字色
印刷:黒のみ
寸法(cm)
設営時:600×300×最高353
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
文字数
10文字
サービス分類
名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。
※商品をカートに入れ、「オプション指定」より必要情報を正確乳入力ください。
※メーカーより入力いただいたご連絡先にご連絡します。印刷位置の調整などを行い、入稿データ確認後の生産です。
※印刷位置の調整は垂面のみ。斜面は真ん中の配置となります。
※納期は入稿データ確定後の目安納期です。校正回数などにより納期は前後します。余裕をもってご注文下さい。
※文字色は黒のみです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,200/税込¥4,620
離島数量1につき¥4,200/税込¥4,620

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする