水のう袋 水タンクくん 13L 5枚入
水を入れるだけで簡単に設置できる水のう袋です。1枚約13Lで、土や砂を用意する必要がありません。両手で持ちやすいハンドル付きで、水のう同士を連結可能。給水・生活用水を運ぶ水タンクとしても使用できます。食品衛生法適合素材を使用し、耐荷重350kgの試験を実施しています。
- 用途
- 大雨・台風・ゲリラ豪雨時の浸水対策、建物や店舗・倉庫・工事現場などの止水対策、災害時の給水・生活用水の運搬や備蓄に。
- 内容量
- 1セット
注意
※水を入れた状態で長期間保管しないでください。鋭利な物との接触や引きずりは破損の原因となります。飲料水の長期保存容器としては使用しないでください。使用後は水を抜き、十分に乾燥させて保管してください。防災用品 の新着商品
カテゴリ