曜日別特売
244SL オートヒンジ 200シリーズ 244型 日東工器 03874178

244SL オートヒンジ 200シリーズ 244型 日東工器 03874178
244SL オートヒンジ 200シリーズ 244型 日東工器 03874178
244SL オートヒンジ 200シリーズ 244型 日東工器 03874178
244SL オートヒンジ 200シリーズ 244型 日東工器 03874178
244SL オートヒンジ 200シリーズ 244型 日東工器 03874178

オートヒンジ 200シリーズ 244型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手左押し勝手
ストップ機構あり
内容量1組注文コード03874178品番244SL
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取付けが簡単

用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下勝手左押し勝手適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下ストップ機構ありストップ角度85°および150°最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
注意
※M6ネジ6本取付が標準です。
※枠・ドアとも羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を厚さ3.2mm、長さ300mm以上で確実に固定してください。
※また、補強材を直接躯体に固定してください。
※防火ドアにご使用する際は、必ずストップなし(右:244R、左:244L)をご使用ください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取ください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けて下さい。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※取付ネジ(M6)は付属されませんのでご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする