曜日別特売
733SL オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器 03874494

733SL オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器 03874494
733SL オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器 03874494
733SL オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器 03874494
733SL オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器 03874494
733SL オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器 03874494
733SL オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器 03874494

オートヒンジ 700シリーズ 733型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手左押し勝手
ストップ機構あり
内容量1組注文コード03874494品番733SL
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

特殊シールとステンレス材採用。
浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。
エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現
・特殊シール構造により、耐結露を実現
・特殊表面処理により、高寿命を実現
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・閉扉スピードの調整は不要
・取り付けが簡単
・エクステリア製品のステンレス化に対応

用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下勝手左押し勝手適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下ストップ機構ありストップ角度85°および150°最大開扉角度(°)180表面色ステンセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
注意
※ドア、枠とも羽根取付部分には、補強材として厚さ3.2mm、長さ300mm以上の鋼板を必ずご使用ください。また、補強材を直接躯体に固定してください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※サウナ室へのご使用は避けてください。
※勝手表記について
押して開けた際に吊元が右側 → 右押し勝手
押して開けた際に吊元が左側 → 左押し勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする