曜日別特売
35398 カーゴパンツ(ワンタック) 35398 クロダルマ 03876102

カーゴパンツ(ワンタック) 35398

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)82
サイズ82
内容量1本注文コード03876102品番35398
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)82種別ワンタックカーゴパンツサイズ82混率(%)ポリエステル80、綿20(交織)色番11材質(ボタン)金属材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする