曜日別特売
No.BS-001-L 防寒手袋 BLACK SNOWMAN ミエローブ 03876820

No.BS-001-L 防寒手袋 BLACK SNOWMAN ミエローブ 03876820
No.BS-001-L 防寒手袋 BLACK SNOWMAN ミエローブ 03876820
No.BS-001-L 防寒手袋 BLACK SNOWMAN ミエローブ 03876820

防寒手袋 BLACK SNOWMAN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード03876820品番No.BS-001-L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリウレタン樹脂を使用し、軽くて、柔らかく、暖かい、防寒手袋を実現。
防寒性に優れた二重アクリルパイル起毛原手を使用することで冬場の作業でも暖かさを保ちます。
特殊ポリウレタンを採用することで、-40℃環境下でもひび割れせず、柔軟性を保ちます。
カフス付きタイプですので、手首を締めることができ、水、雪などの侵入を防ぎます。

用途
漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
機能防寒・保温、伸縮性・柔軟性ブラックサイズL材質手袋繊維部:ナイロン40% アクリル60% 手袋樹脂部:ポリウレタン、ニトリルゴム カフス部:ポリエステル100%全長(cm)32質量(g)171中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする