S&K(三興製作所)
Sコート エステックαニックエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
40
40
40
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
32
10
12
16
20
25
32
6
8
刃長
65
25
30
35
40
45
50
55
60
65
10
12
16
刃長(mm)
65
25
30
35
40
45
50
55
60
65
10
12
16
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03878481
品番
SSアルファー 40.0
参考基準価格(税別)
¥128,460
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃長
65
刃数
6
全長(mm)
185
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
32
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃径(Φmm)
40
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。