S&K(三興製作所)
Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
12
12
11
13
1
1.5
2.5
3
20
22
25
24
26
28
30
2
5
4
7
6
9
8
10
15
14
17
16
19
18
シャンク径(Φmm)
12
6
20
25
8
10
12
16
刃長
25
1
3
5
6
40
50
55
4
10
8
15
12
20
25
35
30
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03879294
品番
SSB2T 6.0R
参考基準価格(税別)
¥20,640
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃長
25
全長(mm)
120
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
表面処理
S(TiCN)コーティング
ボール半径R(mm)
6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります