ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ケーブル長(m)
3
1
2
3
5
10
15
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03880094
品番
DFC-MM(OM3)DLCDLC-CP21(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
両端DLCコネクタ
芯数
2
ファイバータイプ
OM3マルチモード
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
タイプ
盤内タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応