曜日別特売
2600.10.200.0-96L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅116mm 曲げ半径R200mm 2600.10.200.0シリーズ Igus(イグス) 03881985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅116mm 曲げ半径R200mm 2600.10.200.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8503-80
67-8503-80
67-8502-87
67-8502-88
67-8502-90
67-8502-91
67-8502-92
67-8502-94
67-8502-95
67-8502-96
67-8502-97
67-8502-98
67-8502-99
67-8503-01
67-8503-02
67-8503-03
67-8503-04
67-8503-05
67-8503-07
67-8503-08
67-8503-09
67-8503-10
67-8503-11
67-8503-12
67-8503-13
67-8503-14
67-8503-15
67-8503-16
67-8503-17
67-8503-18
67-8503-19
67-8503-20
67-8503-21
67-8503-23
67-8503-24
67-8503-25
67-8503-26
67-8503-27
67-8503-28
67-8503-29
67-8503-30
67-8503-31
67-8503-32
67-8503-33
67-8503-34
67-8503-35
67-8503-36
67-8503-39
67-8503-40
67-8503-41
67-8503-42
67-8503-43
67-8503-45
67-8503-46
67-8503-47
67-8503-48
67-8503-49
67-8503-50
67-8503-51
67-8503-52
67-8503-56
67-8503-57
67-8503-58
67-8503-59
67-8503-60
67-8503-61
67-8503-62
67-8503-63
67-8503-64
67-8503-65
67-8503-66
67-8503-67
67-8503-71
67-8503-72
67-8503-73
67-8503-74
67-8503-75
67-8503-76
67-8503-77
67-8503-78
67-8503-79
67-8503-81
67-8503-82
67-8503-84
内容量1個注文コード03881985品番2600.10.200.0-96L
参考基準価格(税別)¥78,240販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8503-80
仕様
●内幅(mm):100●外幅(mm):116●曲げ半径R(mm):200●リンク数:96●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2600型(内周側開閉、内幅100mm、曲げ半径R200)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:192-8903
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする