曜日別特売
DFC-MM(OM3)DLCSC-RM21(35M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド 03882194

DFC-MM(OM3)DLCSC-RM21(35M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド 03882194
DFC-MM(OM3)DLCSC-RM21(35M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド 03882194

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
ケーブル長(m)35
内容量1本注文コード03882194品番DFC-MM(OM3)DLCSC-RM21(35M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。

ケーブル長(m)35コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする