DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(40M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド 03882928

DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(40M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド 03882928
DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(40M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド 03882928
DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(40M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド 03882928

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/2芯)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)40
内容量1本注文コード03882928品番DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(40M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

ケーブル長(m)40コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする