曜日別特売
2600.12.063.0-73L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R63mm 2600.12.063.0シリーズ Igus(イグス) 03883665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R63mm 2600.12.063.0シリーズ2600.12.063.0-73L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8505-53
67-8505-53
67-8504-85
67-8504-86
67-8504-87
67-8504-89
67-8504-90
67-8504-91
67-8504-93
67-8504-94
67-8504-95
67-8504-97
67-8504-98
67-8504-99
67-8505-01
67-8505-02
67-8505-03
67-8505-04
67-8505-05
67-8505-06
67-8505-07
67-8505-08
67-8505-10
67-8505-11
67-8505-12
67-8505-13
67-8505-14
67-8505-15
67-8505-16
67-8505-17
67-8505-18
67-8505-20
67-8505-21
67-8505-22
67-8505-23
67-8505-24
67-8505-25
67-8505-26
67-8505-27
67-8505-28
67-8505-29
67-8505-30
67-8505-31
67-8505-32
67-8505-33
67-8505-36
67-8505-37
67-8505-38
67-8505-39
67-8505-40
67-8505-41
67-8505-42
67-8505-43
67-8505-44
67-8505-45
67-8505-46
67-8505-47
67-8505-49
67-8505-54
67-8505-55
67-8505-56
67-8505-57
67-8505-58
67-8505-59
67-8505-61
67-8505-62
67-8505-63
67-8505-67
67-8505-68
67-8505-69
67-8505-70
67-8505-71
67-8505-72
67-8505-73
67-8505-74
67-8505-75
67-8505-76
67-8505-77
67-8505-78
67-8505-82
内容量1個注文コード03883665品番2600.12.063.0-73L
参考基準価格(税別)¥60,620販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8505-53
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):141●曲げ半径R(mm):63●リンク数:73●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2600型(内周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R063)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:194-1483
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする