S&K(三興製作所)
Sコート αニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径
12
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
刃径(Φmm)
12
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
32
42
柄径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
32
42
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03885822
品番
S-アルファーM 12.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,040
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長
125
刃径
12
刃長
45
柄径(Φmm)
12
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
125
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。