S&K(三興製作所)
Sコート αニックエンドミル ショート刃
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径
17
17
17
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
5
50
6
7
8
9
刃径(Φmm)
17
17
17
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
5
50
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
42
6
8
柄径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
42
6
8
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886057
品番
S-αS 17.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,960
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長
140
刃径
17
刃長
40
柄径(Φmm)
16
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
140
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
17
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。