S&K(三興製作所)
Sコート αニックエンドミル ショート刃
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径
45
45
45
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
5
50
6
7
8
9
刃径(Φmm)
45
45
45
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
5
50
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
42
10
12
16
20
25
32
42
6
8
柄径(Φmm)
42
10
12
16
20
25
32
42
6
8
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886163
品番
S-αS 45.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥116,720
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
全長
190
刃径
45
刃長
70
柄径(Φmm)
42
刃数
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
190
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
45
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。