S&K(三興製作所)
Sコート αニックエンドミル ショート刃
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径
5
5
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
6
7
8
9
刃径(Φmm)
5
5
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
25
32
42
6
8
柄径(Φmm)
6
10
12
16
20
25
32
42
6
8
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886172
品番
S-αS 5.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
全長
70
刃径
5
刃長
10
柄径(Φmm)
6
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
70
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。