S-αS 6.0 Sコート αニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03886206

S-αS 6.0 Sコート αニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03886206
S-αS 6.0 Sコート αニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03886206

Sコート αニックエンドミル ショート刃

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径6
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
5
50
7
8
9
刃径(Φmm)6
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
5
50
7
8
9
シャンク径(Φmm)6
柄径(Φmm)6
内容量1個注文コード03886206品番S-αS 6.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
全長70刃径6刃長12柄径(Φmm)6刃数4材質コバルトハイス(HS-Co)全長(mm)70刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03885987
2016-12-15
用途: 一般荒削
有限会社諏訪工業

コストPは大変良い 超硬のものの代用予備として使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする