DFC-MM(OM3)DLCDLC-RMV21(2M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド 03886559

DFC-MM(OM3)DLCDLC-RMV21(2M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド 03886559
DFC-MM(OM3)DLCDLC-RMV21(2M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド 03886559
DFC-MM(OM3)DLCDLC-RMV21(2M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド 03886559

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード03886559品番DFC-MM(OM3)DLCDLC-RMV21(2M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

ケーブル長(m)2コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプマルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ可動タイプ規格OM3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする