曜日別特売
DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(20M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド 03887085

DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(20M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド 03887085
DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(20M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド 03887085
DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(20M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド 03887085

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)20
内容量1本注文コード03887085品番DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(20M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

ケーブル長(m)20コネクタ形状両端FCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする