※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
Sコートファインピッチエンドミルショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
50
40
42
44
45
46
48
50
シャンク径(Φmm)
42
32
42
柄径(Φmm)
42
32
42
刃長(mm)
80
65
70
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03887581
品番
S-FPアルファーS 50.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥143,860
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
刃長(mm)
80
全長(mm)
200
柄径(Φmm)
42
刃数
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
42
表面処理
S(TiCN)コーティング
コーティング
S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。