曜日別特売
LD-GPAT/BU05/ID LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー エレコム 03889036

LD-GPAT/BU05/ID LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー エレコム 03889036
LD-GPAT/BU05/ID LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー エレコム 03889036
LD-GPAT/BU05/ID LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー エレコム 03889036
LD-GPAT/BU05/ID LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー エレコム 03889036
LD-GPAT/BU05/ID LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー エレコム 03889036
LD-GPAT/BU05/ID LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー エレコム 03889036
LD-GPAT/BU05/ID LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー エレコム 03889036

LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー

商品レビューを投稿する
ケーブル長(m)約0.5※コネクター含まず
内容量1個注文コード03889036品番LD-GPAT/BU05/ID
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プラグ部にはツメ折れ防止の新素材を採用し、さらにはプロテクターで保護した安心設計のUL規格対応カテゴリー6A対応LANケーブルです。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、E527648、STYLE 2835)ケーブル長(m)約0.5※コネクター含まず爪折れ防止ブルー結線方式ストレート結線構造ヨリ線(24AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)最大10 ※理論値伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.4パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする