EHC-G08PA3-W スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 03889517

EHC-G08PA3-W スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 03889517
EHC-G08PA3-W スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 03889517
EHC-G08PA3-W スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 03889517
EHC-G08PA3-W スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 03889517
EHC-G08PA3-W スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 03889517
EHC-G08PA3-W スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 03889517
EHC-G08PA3-W スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 03889517

スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03889517
品番
EHC-G08PA3-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600

従来機種(※)より容積比で約61%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA-W

付属品
専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚
仕様
【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり
材質
【筐体】プラスチック
【筐体】ホワイト
質量(g)
約95(本体のみ)
外形寸法(mm)
約129.6×58.6×21.3(本体のみ)
ポート数
8ポート
消費電力(W)
5.0(最大)
適合規格
VCCI ClassB
コネクタ形状
RJ-45×8
対応
Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
768Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
0.7W/Gbps
発熱量(KJ/h)
約18.0(最大)
ファン
なし
電源仕様
専用ACアダプター
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4000件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
データ転送速度
1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)
8.0(最大実効)
最大パケット転送能力(Mpps)
11.9
入力電圧
AC100~240V±10% 50/60Hz
MTBF(時間)
243000@25℃、184000@40℃
PoE対応
非対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03889517EHC-G08PA3-W11131167EHC-G08PA4-WEHC-G08PA3-W スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム 11131167スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレスエレコム1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする