曜日別特売
SA-GCBE 2.0R SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 03890047

SA-GCBE 2.0R SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 03890047
SA-GCBE 2.0R SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 03890047

SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
ボール半径R(mm)2
全長(mm)70
内容量1個注文コード03890047品番SA-GCBE 2.0R
参考基準価格(税別)¥12,110販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
刃長8全長(mm)70刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングボール半径R(mm)2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする