200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664

200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664
200-BAGCR006BK キャリーケース サンワダイレクト 03890664

キャリーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード03890664品番200-BAGCR006BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

『引く』『背負う』と2通りの使い方ができるシーンに合わせて使える2WAYキャリーバッグです。
男性、女性やお子様もお使いいただけるアイテムです。
開閉しやすいダブルジップ式 ・衣類なら2泊程度が十分に収納可能な大容量サイズです。
出先で荷物が増えても安心なマチ幅拡張機能付きです。(約5cmアップ)
メインルームにはパソコンを収納できるクッションポケット付きです。
両サイドには傘やペットボトルが収納できるポケット付きです。
キャリーバーはストッパーで自由な長さに固定できます。
キャスターは2輪式でスムーズに移動できます。

ブラック特性2WAY/車輪付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約340×240×545(突起部除く)、メイン収納部:約280×160(210)×450、パソコンポケット:約280×30×310、フロントポケット1:約260×45×390、フロントポケット2:約260×45×390、サイドポケット:約90×50×240(×2)寸法(幅W×高さH)(mm)フロントポケット3:180×310、背面ポケット:約310×125容量(L)通常時:約33、マチ拡張時:約48キャスター径(Φmm)約47材質ポリエステル保証期間初期不良のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする