曜日別特売
HI20003L 左利き用ヤスリ ツボサン 03890909

メイン

HI20003L 左利き用ヤスリ ツボサン 03890909
HI20003L 左利き用ヤスリ ツボサン 03890909
HI20003L 左利き用ヤスリ ツボサン 03890909

左利き用ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
刃長(mm)200
目の粗さ細目
全長(mm)250
内容量1本注文コード03890909品番HI20003L
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。

用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)250刃長(mm)200目の粗さ細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする