曜日別特売
2565 長袖シャツ 2565 クロダルマ 03891448

長袖シャツ 2565

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード03891448品番2565
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898
色
ネイビー
サイズ
L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿60、ポリエステル40(ポプリン)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
色番
11
材質(ボタン)
金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする