RC-DXF5 職人芸DXリム(フランジ付き) 三京ダイヤモンド工業 03893778

RC-DXF5 職人芸DXリム(フランジ付き) 三京ダイヤモンド工業 03893778
RC-DXF5 職人芸DXリム(フランジ付き) 三京ダイヤモンド工業 03893778
RC-DXF5 職人芸DXリム(フランジ付き) 三京ダイヤモンド工業 03893778

職人芸DXリム(フランジ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
内径(Φmm)M16
内容量1枚注文コード03893778品番RC-DXF5
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。
チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。

用途
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断
キワ切りに最適!!
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック外径(Φmm)125刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8内径(Φmm)M16寸法PCD(Φmm)35×3穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03893778
2024-05-11
用途: コンクリート切断

際を切りたかったので、大変重宝しました。
切れ味は一般的だと思います。
問題はありませんよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする