曜日別特売
WTW-DA645Y-4TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894716

斜め

WTW-DA645Y-4TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894716
WTW-DA645Y-4TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894716
WTW-DA645Y-4TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894716

防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個HDD4TBセンサー4入力(N/O,N/C)・1出力注文コード03894716品番WTW-DA645Y-4TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560x1944で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大2560x1944)
USBマウス付属

入力端子
4入力(BNCJ端子)
※AHD入力信号に対応
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W本体質量(kg)約1.51 (※HDD含まず)チャンネル数4CHセンサー4入力(N/O,N/C)・1出力HDD4TB解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×212×55(突起物含む)容量(TB)4TB搭載音声入力カメラ4台分の音声を入力することが可能音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
注意
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする