入力端子8入力(BNCJ端子)
※AHD入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W本体質量(kg)約1.17 (※HDD含まず)チャンネル数8CHセンサー8入力(N/O,N/C)・1出力HDD2TB解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×204×57(突起物含む)容量(TB)2TB搭載音声入力カメラ4台分の音声を入力することが可能音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)