用途各種材料の切断、ポケット切断
コーキング・タイル等の剥離
木材等の研磨
付属品リチウムイオン電池、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)蓄電池電圧(V)10.8充電時間(分)約30振動(m/s2)無負荷振動値:2.5蓄電池容量(Ah)4振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)