商品レビューを投稿する内容量1セット仕様●センサ種類:フレキパイプセンサ●付属センサ:HSPⅡ-201●本体表示分解能:0.1℃(at-40.00~120.0℃)、0.1%(at0.0~99.9%rh)●検知部形状:Φ13xL75mm●測定温度精度(℃):±0.5(at10.0~40.0)±1.0(atそれ以外)●測定湿度範囲(%rh):2~95●測定湿度精度(%rh):±2.5(at30.0~80.0)±5.0(atそれ以外)●表示要素:露点・湿球温度注文コード03895136品番TP-200HGⅡ-F(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)
さらに高精度になった空調管理用温湿度計
日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。
その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。
露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。