曜日別特売
OH丸型-NMXc-1200L LED付 ネタケース 大穂製作所 03897016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネタケース

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台有効内容量(L)31消費電力(W)(50/60Hz)152/174注文コード03897016品番OH丸型-NMXc-1200L LED付
参考基準価格(税別)¥490,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ 庫内温度5℃~10℃
上下の配管を埋め込んでいる為お掃除が簡単

種別機械室左・LED付庫内温度(℃)5~10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×260有効寸法(mm)W825×D255質量(kg)29有効内容量(L)31消費電力(W)(50/60Hz)152/174出力(W)100冷媒R-134a材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
注意
※恒温高湿タイプではありません。
※常時運転での用途にはご使用頂けません。当日中賞味期限商品の店頭販売といった用途にご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする