曜日別特売
FF-B100J(W) CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 03897331

CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03897331
品番
FF-B100J(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
質量(kg)
42
色
フロスティホワイト
管径(Φmm)
延長排気:50
貫通穴径(Φmm)
85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで
本体寸法(mm)奥行
478
本体寸法(mm)高さ
595
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×幅820×奥行478
暖房出力(kW)
10.0~4.01
本体寸法(mm)幅
820
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
87
待機時消費電力(W)
0.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする