曜日別特売

赤外線ヒーター (50・60Hz兼用)

赤外線ヒーター (50・60Hz兼用) - ナカトミ赤外線ヒーター (50・60Hz兼用) - ナカトミ赤外線ヒーター (50・60Hz兼用) - ナカトミ

大型赤外線放熱板でパワフルな暖かさです。

用途
物流倉庫、工場、イベント会場、体育館の暖房に。
質量(kg)
41.5
電源(V)
100
タンク容量(L)
35
本体寸法(mm)
800×680×810
燃料消費量(L/h)
3.86/3.6
消費電力(W)(50/60Hz)
80/70
運転音(dB)
75/76
電源コード
2m
熱出力(kw)
38/36
燃焼持続時間(h)
【50Hz】9【60Hz】9.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03578746KH-115D
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする