トヨトミ
ツイン赤外線ヒーター EHーQ1024-W
大きなダイヤルで操作しやすくなっています。
トラスコ品番
688-9142
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.8
本体寸法(mm)奥行
260
本体寸法(mm)高さ
612
本体寸法(mm)幅
340
消費電力(kW)(50/60Hz)
500~1000
標準消費電力料金(50Hz)
15.5~31円/h
標準消費電力料金(60Hz)
15.5~31円/h
内容量
1箱(4台)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05331616
EH-Q1024-W
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください