クロダルマ
半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
イエロー
ホワイト
イエロー
オレンジ
レッド
ブルー
ネイビー
サックス
ブラック
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03898712
品番
26415-1
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を吸って乾かす、肌触りのいい制電素材シリーズ。
色
イエロー
サイズ
5L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100(脇スリット)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
78
目付(g/m
2
)
140
色番
29
材質(ボタン)
樹脂