曜日別特売
26415-1 半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415-1 クロダルマ 03898782

26415-1 半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415-1 クロダルマ 03898782
26415-1 半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415-1 クロダルマ 03898782

半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色オレンジ
サイズ4L
内容量1着注文コード03898782品番26415-1
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を吸って乾かす、肌触りのいい制電素材シリーズ。

色
オレンジ
サイズ
4L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100(脇スリット)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
目付(g/m2)
140
色番
28
材質(ボタン)
樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする