ワールドケミカル
小型マグネットポンプ <ケミフリー> 16GSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1台
注文コード
03900726
品番
YD-16X8GS1-GP-RE51-UU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
この商品は
電圧・周波数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
高揚程タイプもラインナップ。
サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。
端子箱上部付で配線が容易。
用途
めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用
吐出口径(Φmm)
16
吸込口径(Φmm)
20
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吐出量(L/min)/全揚程(m)
50.0/5.0
取扱液
化学薬品
質量(kg)
6.2
材質(シール)
EPDM
モータータイプ
全閉外扇屋内型
比重
1.1
主材質
GFR PP
動力(kW)
0.18
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530